Beli lakban listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tesa Tape Electric Insulating PVC Tape
    Mulai

    Rp179.900

    Tesa Tape Electric Insulating PVC Tape
    Deskripsi:
    -Excellent in hand cuttability, and can-sealing and wiring construction work can be efficient.-For electric wiring work.-For packing complex shape items.-For can sealing such as drum cans.-Various bundling, fixing, identification.
    atribut:
    • Thickness: 0.2mm
  2. TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp15.900

    TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    It is a tape that does not use lead (Pb) of heavy metals which are harmful substances (Lead-free). For electric insulation treatment up to 600V in electric wiring construction.
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 1.4
    • Base Material: PVC Resin
    • Elongation (%): 150 or More
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Tape Width (mm): 19
    • Tensile Strength (N/10mm): 25
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
  3. NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
    • Length (m): 20
    • Color: Black
  4. 3M Scotch Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 (Lakban Listrik)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    3M Scotch Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.2/10
    • Tensile Strength (N/mm): 30/10
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: PVC resin
    • Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 45
    • Elongation (%): 225
    • Main application: For electrical insulation
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 105
    • Standard: UL
    • Tensile Strength (N/10mm): 30
    • Thickness (mm): 0.18
  5. 3M Lakban Vinil Scotch Insulasi Listrik (Lakban Listrik)
    66%
    Mulai

    Rp49.900

    3M Lakban Vinil Scotch Insulasi Listrik (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Adhesive: Rubber Type
    • Base Material: PVC resin
    • Color: Light Blue
    • Main application: Piping protection, fixed identification
    • Material: PVC Resin
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Tensile Strength (N/mm): 25/10
  6. Tesa Vinyl Tape Electrical Insulation 4251 (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp149.900

    Tesa Vinyl Tape Electrical Insulation 4251 (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Feature: Insulation
    • Length (m): 20
    • Main application: For electrical insulation
    • Thickness (mm): 0.2
    • Width (mm): 50
  7. SNS Lakban Listrik
    Mulai

    Rp9.900

    SNS Lakban Listrik
    Deskripsi:
    PVC Tape adalah jenis pita perekat yang terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) dengan lapisan perekat di satu sisi. PVC Tape dikenal karena fleksibilitasnya, ketahanan terhadap cuaca, dan isolasi listrik yang baik. PVC Tape sering digunakan untuk melindungi sambungan listrik dan kabel, baik dalam instalasi rumah tangga maupun industri. Ini membantu mencegah kebocoran arus dan melindungi dari potensi kebakaran. PVC Tape mudah dibentuk dan diterapkan pada berbagai jenis permukaan, termasuk yang tidak rata. PVC Tape tidak mudah robek atau rusak, menjadikannya pilihan yang handal untuk aplikasi jangka panjang.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (yd): 20
    • Material: PVC
    • Width (mm): 18
  8. monotaro Insulating Tape Polyethylene High Pressure Adhesive (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro Insulating Tape Polyethylene High Pressure Adhesive (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    atribut:
    • Material: Butyl rubber
    • Color: Black
    • Tape Width (mm): 20
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.5
    • Elongation (%): 400 or more
    • Base Material: Polyethylene
    • Adhesive Force (N/20mm): 25
    • Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or more
    • Main application: For electrical insulation
    • Release Liner: None
    • Tensile Strength (N/cm²): 216~490
  9. NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
  10. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  11. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

  12. Dachang Shelving DC-36 Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Dachang Shelving DC-36 Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    atribut:
    • Number of Level: 4
    • Load Capacity per Level (kg): 250
    • Length (mm): 2000
    • Width (mm): 600
  13. TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp16.900

    TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyvinyl chloride resin, Adhesive:Rubber type
    • Width (mm): 19
    • Thickness (mm): 0.2
    • Adhesive Strength: 1.4N/10mm
    • Tensile Strength: 25N/10mm
  14. 3M Earplug E-A-Rsoft Yellow Neons One Touch Refill 391-1004 (Penyumbat Telinga)
    Mulai

    Rp1.399.900

    3M Earplug E-A-Rsoft Yellow Neons One Touch Refill 391-1004 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow Neon
    • Size: Regular
    • Hearing Protection Style: Roll Down Foam
    • Material: Polyurethane
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 33 Decibel
    • Banded: No
    • CSA Class: CSA Class AL
    • Corded: No
    • Dielectric: No
    • Earplug Material: Foam
    • Earplug Shape: Bullet
    • Electrically Insulated: Yes
    • Insertion Style: Roll Down
    • Metal Detectable: No
    • Moisture Resistant: No
    • Product Color : Yellow
    • Product Type: Refill Bottle
    • Recommended Application: Assembly, Blasting, Cleaning, Composite Finishing, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Final Finish, Grinding, Machine Operation, Paint Preparation, Painting, Sanding, Welding
    • Recommended Industry: Construction, Design & Construction, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Repair & Operation (MRO), Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
    • Reusable: No
    • Roll-Down Required: Yes
    • Shape: Tapered
    • Slow-Recovery Foam: Yes
  15. Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
  16. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp219.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  17. Dutron Stop Kontak 5-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Dutron Stop Kontak 5-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    DUTRON Stop Kontak Switch 5 Lubang + Kabel 3 meterStop Kontak berfungsi sebagai penghubung antara sumber listrik dengan alat elektronik. Stop kontak Dutron sudah dilengkapi dengan terminal kuningan serta arde/ground sehingga dapat mengantarkan arus litrik yang stabil dan aman bagi pengguna.Spesifikasi:Tipe: DV-SKK-53- Dilengkapi switch ON/OFF dan lampu indikatorPanjang kabel sebenarnya lebih pendek daripada yang tertera pada judul produk. Mohon dimengerti dan dimaklumi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
    atribut:
    • Plug Hole: 5
    • Maximum Usage (W): Up to 600
    • Dimensions (cm): 27.5x5.3x3.2
  18. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  19. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

  20. monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    90% of 100
    (78)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 200
    • Material: 66 Nylon
    • Standard: UL standard product
    • Type: Weatherability
    • Characteristic: Weather Resistance
    • Color: Black
    • Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
    • Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
    • Thickness (mm): 1.2
    • Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
    • Width (mm): 4.8
Daftar Harga lakban listrik Terbaru October 2026
Tesa Tape Electric Insulating PVC TapeRp179.900
TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)Rp15.900
NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp18.900
3M Scotch Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 (Lakban Listrik)Rp69.900
3M Lakban Vinil Scotch Insulasi Listrik (Lakban Listrik)Rp49.900
Tesa Vinyl Tape Electrical Insulation 4251 (Lakban Listrik)Rp149.900
SNS Lakban ListrikRp9.900
monotaro Insulating Tape Polyethylene High Pressure Adhesive (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp45.900
NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp17.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)